Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ Buchsenmodule, RJ45 Stecker/RJ45 Buchse, Cat.6a, 1 -Port, Geschirmt, Typ RJ45-Steckerkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281197
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-150284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Typ = RJ45-Steckerkit
Interfacetyp = RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17

Das CONEC RJ45-Steckerkit mit geschirmter CAT. 6-A-RJ45-Stecker in vernickelter Zinkdruckguss-Ausführung erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
RJ45-Steckerkit
Interfacetyp:
RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 2281197, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17150284, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 19,44*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.