Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; LP 165; 150W; 120÷240V; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-16504.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16504.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 150w
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 3 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 167x42x115mm
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: LP 165
Maximaler Einschaltstrom: 8A
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 96,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 98,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 145,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.