Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 150W, 120 → 240V ac/dc, H. x 167mm, B , 121mm, T. x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709914
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16504.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477739
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 150w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 150W
Leistung = 150W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Tiefe = 42mm
Höhe = 167mm
Breite = 121mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
150W
Leistung:
150W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Tiefe:
42mm
Höhe:
167mm
Breite:
121mm
Weitere Suchbegriffe: 2709914, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 16504000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.