Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 150A; 32VDC; KFZ; 74x48,5x37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-153150
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     153150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 150A
Abschaltfähigkeit: 3kA / 30V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 74x48,5x37mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.