Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 150A; 42VDC; KFZ; 74x48,5x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-151150
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     151150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 42V DC
Nennstrom: 150A
Abschaltfähigkeit: 3kA / 30V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 74x48,5x27mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.