Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 20A
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 20A
Artikel-Nr.:
     2805-150603
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01500603Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: schwarz
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 10,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,48*
€ 16,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.