Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01500603Z IN-LINE CARTRIDGE FUSE HOLDER, 20A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816948
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01500603Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Halteranschlüsse: Wire Leaded
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG
  • Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: 150HV Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01500603Z, 2816948, 281-6948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,31*
    € 9,19*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,65*
    € 10,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,56*
    € 16,16*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.