Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-14.01.8.230.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     14.01.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823236742
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 30s...20min
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 16A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung;Impulsabschaltung
Modul-Typ: Treppenautomat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 21,36*
€ 27,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 27,62*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 28,92*
4 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 22,76*
€ 29,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,3984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.