Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 24VAC; 24VDC; SPST-NO; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2805-11.31.0.024.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.31.0.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823362564
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 17,5x88,8x60,8mm
Ansprechzeit: 15s
Freigabezeit: 30s
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
Herstellerserie: 11.31
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,68*
€ 41,45*
1
€ 4,98*
ab € 31,87*
€ 41,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 35,97*
€ 42,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,39*
€ 42,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 47,72*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
01102
€ 8,51*
Zubehör
Finder
01103
€ 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.