Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot; 2mA; Linse: diffus; 5mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-103-305-01
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     103-305-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,7V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 5mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,09*
3 Tage
220
€ 14,99*
ab € 0,946*
€ 2,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K8
€ 0,07166*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 3K9
€ 0,0717*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 5K6
€ 0,07314*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 8K2
€ 0,07308*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.