Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 8K2 KOHLESCH.WIDERSTAND 8K2 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339728
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 8K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 8.2 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 8K2, 9339728, 933-9728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00671*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06912*
    € 0,08225
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05033*
    € 0,05989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02009*
    € 0,02391
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01407*
    € 0,01674
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01012*
    € 0,01204
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00857*
    € 0,0102
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00671*
    € 0,00798
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000048
    ab € 0,00679*
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 8K2
    ab € 0,00966*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.