Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 103-305-01 LED, 3MM PCB ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9738223
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     103-305-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstärke: 35 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Höhe: 6.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 4 mm
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, MARL, 103-305-01, 9738223, 973-8223
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 1,23*
    Lager 139
    220
    € 14,99*
    ab € 0,946*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 1K8
    € 0,07173*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 3K9
    € 0,0717*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 5K6
    € 0,07311*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 8K2
    € 0,07297*
    Zubehör
    Schurter
    AST0035.9610
    € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.