Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161I; Kunststoff; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodiert, 4NC, 3P
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodiert, 4NC, 3P
Artikel-Nr.:
     2805-101213351
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161SK-12/12RI-024-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Herstellerserie: AZM 161I
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,13*
€ 286,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 250,60*
€ 310,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.