Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodiert, 4NC, 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodiert, 4NC, 3P
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodiert, 4NC, 3P
Artikel-Nr.:
     108EL-1465795
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM161SK-12/12RI-024-B1
EAN/GTIN:
     4030661396002
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = AZM 161
Betätiger inklusive = Ja
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskontakte = 4NC
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 2Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 230V ac
Breite = 90mm

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsmagnetschalter der Schmersal AZM161-Serie zur Entriegelung mit Stromversorgung hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 4 Öffner Sicherheit und 2 Schließer Hilfskontaktkonfiguration. Er verfügt über doppelt isolierte Thermoplastgehäuse mit Schraubklemmen. Hinweis: Betätigungsschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Verriegelungen mit Verriegelungsleistung sollten nur nach einer gründlichen Bewertung des Risikos verwendet werden, da die Schutzeinrichtung bei Ausfall der Stromversorgung oder beim Öffnen des Hauptschalters sofort geöffnet werden kann. Vorsicht: Der EN60947-5-1-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (AZM161), Magnet (AZM) und einem Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileVerriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Große Verdrahtungskammer Manuelle Freigabe Kabeleinführungen von 1M16 x 1,5 Kompaktes Design Individuelle Kodierung Codierungsebene ist hoch Besonders geeignet für SchiebetürenZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-19 CCC-zertifiziert EAC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
AZM 161
Betätiger inklusive:
Ja
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskontakte:
4NC
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
2Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
230V ac
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1465795, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM161SK1212RI024B1, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 286,46*
€ 5,90*
ab € 250,09*
€ 309,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.