Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; DPST-NO; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; DPST-NO; IP54
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; DPST-NO; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-10.32.8.230.0010
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.32.8.230.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
Hersteller: FINDER
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgangs-Art 1: DPST-NO
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 110,6x58,6x40mm
Relaisserie: 10.32
Ansprechzeit: 15s
Freigabezeit: 30s
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Gehäuse
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.