Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 10; Rad.Bieg: 75mm; L: 1006mm; ungerahmte Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 10; Rad.Bieg: 75mm; L: 1006mm; ungerahmte Rahmen
Führungskette; 10; Rad.Bieg: 75mm; L: 1006mm; ungerahmte Rahmen
Artikel-Nr.:
     2805-10.025.075.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     10.025.075.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: IGUS
Länge: 1006mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: ungerahmte Rahmen
Herstellerserie: 10
Innere Breite: 25mm
Innere Höhe: 18mm
Außenbreite: 36mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 75mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,06*
€ 42,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,33*
€ 43,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
1025.34PZ
ab € 4,48*
Zubehör
Igus
1025.12PZ
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.