Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus 1025.34PZ Anschlusselement Einfaches einlegen von Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742918-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1025.34PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
anschlussteile schleppketten
igus 1025.34PZ Anschlusselement Einfaches einlegen von Kabeln

Anschlusselement für E2 mini Serie B15

Technische Daten:
Breite außen: 35.5 mm · Energieketten-Besonderheiten: Einfaches einlegen von Kabeln · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Serie (Energieketten): E-Kette® E2 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
igus
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
Einfaches einlegen von Kabeln
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
1025.34PZ
Typ (Hersteller-Typ):
1025.34PZ
Material (Details):
Kunststoff
Breite außen:
35.5 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anschlusselement
Weitere Suchbegriffe: igus, 1025.34PZ, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,60*
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,61*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,61*
€ 8,95*
ab € 7,37*
€ 11,69*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 14,46*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
10.025.028.0
ab € 25,61*
Zubehör
Igus
10.025.075.0
ab € 25,88*
Zubehör
Igus
10.025.048.0
ab € 25,48*
Zubehör
Igus
b15i.025.038
ab € 27,69*
Zubehör
Igus
10.025.038.0
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.