Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 47V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 47V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 47V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE47CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE47CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40,2V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 23,5A
Durchbruchspannung: 47V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
1 Tag
577
1
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,865*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 1,161*
2 Tage
978
25
Frei Haus
ab € 0,633*
€ 1,378*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE43CA-E3/54
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.