Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 40.2V, 23.5A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262572
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE47CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE47CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=49.4 V, Durchbruchspannung min.=44.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=64.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=40.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=23.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
1 Tag
577
1
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,865*
1
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 1,161*
Lager 115
978
25
Frei Haus
ab € 0,633*
€ 1,378*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE43CA-E3/54
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.