Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Diode: TVS; 100V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE100CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 11,1A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,416*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
2 Tage
116
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
2 Tage
1150
25
€ 5,95*
ab € 0,3865*
€ 0,6812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.