Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode 1.5KE100CA DO-201 95 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140786-BP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Littelfuse TVS-Diode 1.5KE100CA DO-201 95 V 1.5 kW

Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 95 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LIT · Klemmenspannung U(CL): 137 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): 1.5KE · Sperrspannung U(R): 85.5 V · Spitzenstrom I(pp): 11.1 A · Stromleitungsschutz: Nein

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Littelfuse
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Littelfuse
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
1.5KE
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LIT
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE100CA
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
95 V
Klemmenspannung U(CL):
137 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Spitzenstrom I(pp):
11.1 A
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Sperrspannung U(R):
85.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Littelfuse, 1.5KE100CA, littlefuse, 1.5KE100CALFCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
3
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,416*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 102
116
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
1 Tag
1150
25
€ 5,95*
ab € 0,3865*
€ 0,6812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.