Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-1-66105-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66105-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 1,02...2,03mm
Steckergröße: 16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,4539*
€ 0,56763*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,74*
2 Tage
673
5
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,97*
2 Tage
637
5
€ 5,95*
ab € 0,5179*
€ 1,0033*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,70*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33544*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,58*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,649*
Zubehör
TE Connectivity
91515-1
ab € 676,21*
Zubehör
TE Connectivity
206043-3
ab € 4,09*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 781,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.