Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line
Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line
Artikel-Nr.:
     2805-09456000310
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x1,5mm2;4x22AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 79,33*
€ 114,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,34*
€ 135,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,54*
€ 136,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,14*
€ 117,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,92*
€ 112,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,23*
€ 108,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,33*
€ 94,40
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.