Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-09456000110
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 500m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x22AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 903,54*
€ 1.008,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 864,56*
€ 1.101,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.101,95*
€ 1.311,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 952,84*
€ 1.133,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 926,80*
€ 1.102,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 901,38*
€ 1.072,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 864,56*
€ 1.028,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.