Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stecker; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; silber; L: 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stecker; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; silber; L: 5m
USB-Stecker; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; silber; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-09454521925
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521925
EAN/GTIN:
     5713140060623
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Hersteller: HARTING
Farbe: silber
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Leitungslänge: 5m
Schalterstandard: 22mm
Bauart Kabel/Anschluss: USB 2.0 A/A
Passendes Zubehör: 09455020000;09455020001;09455020002;09455020003;09455020004;09455020005
Steuerung Zubehör-Typ: USB-Stecker
Herstellerserie: har-port
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,66*
€ 28,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 28,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,62*
€ 32,57*
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 42,82*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 35,43*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,29524*
Zubehör
Harting
09454521921
ab € 19,5327*
Zubehör
Harting
09454521923
ab € 22,86*
Zubehör
Harting
09454521922
ab € 21,62*
Zubehör
Harting
09454521924
ab € 23,5475*
Zubehör
Harting
09454521920
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.