Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035C104KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15BR71H104KT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1552000
4000
Frei Haus
ab € 0,0139*
€ 0,0233*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00396*
€ 0,04614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04614*
€ 0,05491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02844*
€ 0,03384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02779*
€ 0,03307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00396*
€ 0,00471
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
1554
ab € 4,76*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.