Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz
Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz
Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz
Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36979888
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Büroschreibtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
153.98 mm
Breite
25.6 mm
Dicke
1.64 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
cm, mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.