Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-06035A2R2CAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A2R2CAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15ACG1H2R2CT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00715*
€ 0,06793*
1 Tag
9320
10
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,1051*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06793*
€ 0,08084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,05136*
€ 0,06112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04878*
€ 0,05805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02365*
€ 0,02814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01358*
€ 0,01616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.