Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 2.2pF / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349635
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A2R2CAT2A
EAN/GTIN:
     5059043654522
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kondensatoren mit Dielektrika AVX C0G (NP0). Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei Temperaturen Beträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1349635, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06035A2R2CAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1
€ 5,90*
ab € 0,00715*
€ 0,06793*
1 Tag
9320
10
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,1051*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.