Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 41mm; Kupfer; MIDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 41mm; Kupfer; MIDI
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 41mm; Kupfer; MIDI
Artikel-Nr.:
     2805-0498040.H
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0498040.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Schraube M5
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 32V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 40A
Ausgänge: Öse M5
Spannungsabfall: 65mV
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 2kA / 32V DC
I2t Energie: 10000A2s
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 41mm
Herstellerserie: MIDI
Sicherung-Aart: KFZ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 41x8x12mm
Ausschaltcharakteristika: 3In: max 3s;1,1In: min 4h;1,5In: max 1h;1,5In: min 90s;2In: max 100s;2In: min 5s;3In: min 500ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.