Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 4A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 4A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD
Sicherung: Schmelz; super schnell; 4A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-0448004.MR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0448004.MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 4A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,69x2,69mm
Herstellerserie: 448
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s
Handelsname: NANO2®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,08*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,892*
€ 1,112*
1 Tag
267
1
€ 14,99*
ab € 0,682*
€ 1,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.