Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0448004.MR SICHERUNG, V FLINK, SMD, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596933
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0448004.MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 448
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0448004.MR, 1596933, 159-6933
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,08*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,892*
    € 1,112*
    Lager 139
    267
    1
    € 14,99*
    ab € 0,682*
    € 1,88*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,74*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.