Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 380÷480VAC; für DIN-Schiene; 22kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-037N0090
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     037N0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: DANFOSS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 380...480V AC
Äußere Abmessungen: 180x155x143mm
Steuerspannung: 24...480V DC;24...480V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes 0-85%;Trennung der Haftreibung "kick-start"
Max. Motorleistung: 22kW
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...30/0...60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser danfoss, sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 720,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,10*
€ 830,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,64*
€ 795,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,46*
€ 784,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.