Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 5÷24VDC; 15A; 12÷230VAC; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-037N0063
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     037N0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: DANFOSS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...40°C
Äußere Abmessungen: 22,5x110x124,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ECI
Steuerspannung: 5...24V DC
Schaltspannung: 12...230V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.