Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Mini BNC; männlich; gerade; 75Ω; Löten,Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-031-70334
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG59;RG62;Belden 8221;Belden 8241;Belden 9169;Belden 9204;Belden 9228;Canare LV-61S
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Phosphorbronze
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 15,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 12,12*
€ 21,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,55*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.