Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 24m3/h; 38dBA; IP54; L: 300mm; Auf: 92x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 24m3/h; 38dBA; IP54; L: 300mm; Auf: 92x92mm
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 24m3/h; 38dBA; IP54; L: 300mm; Auf: 92x92mm
Artikel-Nr.:
     2805-01880.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01880.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -40...70°C
Befestigung: 4 eingebaute Schnappmechanismen zur schnellen Montage
Nennstrom: 70mA
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 92x92mm
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: AC
Lüfterleistung: 24m3/h
Lärmbelastung: 38dBA
Leistungsaufnahme: 12W
Wandstärke: 1...4mm
Anwendung: für Schaltschränke
Leitungslänge: 0,3m
Ausführung: Abzug mit Lüftungsklappen
Passendes Zubehör: 11880.0-30
Herstellerserie: FPO 018
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: für den Außenber. des Schranks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 80,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,79*
€ 80,17*
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 93,43*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 100,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
11880.0-30
ab € 14,48*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08670.0-00
ab € 103,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.