Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 152x152x91mm; 20m3/h; 40dBA; IP55; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO AC Filterlüfter, 40dB, 230 V ac, 15W, 20m³/h, 224 x 165mm, IP55
STEGO AC Filterlüfter, 40dB, 230 V ac, 15W, 20m³/h, 224 x 165mm, IP55
STEGO AC Filterlüfter, 40dB, 230 V ac, 15W, 20m³/h, 224 x 165mm, IP55
Artikel-Nr.:
     2805-01821.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01821.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,1A
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 125x125mm
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 152x152x91mm
Lüfterleistung: 20m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Leistungsaufnahme: 15W
Leitungslänge: 0,1m
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: FF 018
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 120,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 92,33*
€ 124,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.