Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 102m3/h; 39dBA; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 102m3/h; 39dBA; IP54
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 102m3/h; 39dBA; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-01802.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01802.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,1A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 176x176mm
Ausgänge: Leitung x2;Klemmen 2x2,5mm2
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüfterleistung: 102m3/h
Lärmbelastung: 39dBA
Leistungsaufnahme: 15W
Leitungslänge: 0,1m
Herstellerserie: FF 018
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.