Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 55m3/h; 40dBA; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 55m3/h; 40dBA; IP54
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 55m3/h; 40dBA; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-01801.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01801.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,1A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 125x125mm
Ausgänge: Leitung x2;Klemmen 2x2,5mm2
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüfterleistung: 55m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Leistungsaufnahme: 15W
Leitungslänge: 0,1m
Herstellerserie: FF 018
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.