Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; RC 016; 13W; 170°C; 120÷240V; IP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; RC 016; 13W; 170°C; 120÷240V; IP32
Heizung; Halbleiter; RC 016; 13W; 170°C; 120÷240V; IP32
Artikel-Nr.:
     2805-01610.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01610.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schaltschrank alu
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP32
Ausgänge: Silikonkabel 2x0,34mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Sicherung: träge
Herstellerserie: RC 016
Maximaler Einschaltstrom: 3A
Heizleistung: 13W
Oberflächentemperatur: 170°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, stego schaltschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 22,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 27,36*
€ 50,65*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 52,09*
€ 8,95*
ab € 27,72*
€ 54,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.