Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; SMD; 5x20mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; SMD; 5x20mm; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; SMD; 5x20mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-0034.5622.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.5622.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 3,15A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 125A
Spannungsabfall max.: 60mV
I2t Energie: 47A2s
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: SMD-FST
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;2,75In: min 200ms;10In: max 300ms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,85*
1 Tag
938
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0031
ab € 1,04*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
3101.0036
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.