Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2
Artikel-Nr.:
     2805-002173106
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     KZS-2M AC B25/0.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 25a
überstromschutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 3000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: KZS
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.