Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 3; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-002145508
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ETIMAT 6 3P C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 2a
überstromschutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: ETIMAT 6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.