Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-002141512
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ETIMAT 6 1P C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 6a
überstromschutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: ETIMAT 6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.