| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-1000003374 Herst.-Nr.: 1000003374 EAN/GTIN: 4004625536674 |
| | |
|
| | |
| Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Maschine wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit welchem 200 weitere Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern genutzt werden können. Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 0 – 4.150 /min | Schnitttiefe: | 45 mm | Schalldruckpegel: | 92 dB(A) | Schallleistungspegel (LwA): | 103 dB(A) | System-Akku: | CAS | Typ-Akku: | Kein Akkupack enthalten | Arbeitsbereich Durchmesser: | 0 – 4 Inch | 0 – 110 mm | Batterie Anzahl: | kein Akku enthalten | Batterie System: | Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Rohrsäge, Uniladegerät, Universalladegerät, rothenberger rohrsäge, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 1.052,18* | € 1.110,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,42* | € 1.134,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,57* | € 1.139,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,53* | € 1.157,95* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.107,75* | € 1.198,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|