| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000906628 Herst.-Nr.: 1000003374 EAN/GTIN: 4004625536674 |
| |
|
| | |
| zum Schneiden von Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen bis Ø 110 mm · zur stationären Verwendung in der Werkstatt und gleichzeitiger mobiler Verwendung auf der BaustelleWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Rohrsäge, Uniladegerät, Universalladegerät, rothenberger rohrsäge, ladegerät li-ion, Kunststoffrohrsäge, Metallkreissäge, Rohrsägen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.052,05* | € 1.103,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.074,58* | € 1.127,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,91* | € 1.132,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,28* | € 1.151,04* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.116,80* | € 1.191,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|