Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - Ladekabel / Datenkabel - USB auf USB Typ C - 1,5m - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung - Ladekabel / Datenkabel - USB auf USB Typ C - 1,5m - Weiss
Samsung - Ladekabel / Datenkabel - USB auf USB Typ C - 1,5m - Weiss
Samsung - Ladekabel / Datenkabel - USB auf USB Typ C - 1,5m - Weiss
Artikel-Nr.:
     279-TY-119222
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GH39-01843A
EAN/GTIN:
     8595642298417
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel samsung weiß
usb anschlusskabel

Mit dem Schnellladekabel von Samsung können in unglaublich kurzer Zeit Daten übertragen, und mobile Endgeräte geladen werden.

    Eigenschaften:
  • Original Samsung
  • Hochwertiges USB Typ-C auf USB Typ-C-Kabel
  • Schneller Datentransfer
  • Kompatibel mit allen Geräten mit USB 3.1 Typ-C-Anschluss
  • Kabellänge: 1,5m
  • Farbe: Weiss

KompatibelAcer-Aspire Switch 12 S 12.5',Acer-Liquid Jade Primo,Acer-Liquid M320,Alcatel-Flash (2017),Apple-MacBook 12',Apple-MacBook Pro 13.3',Apple-MacBook Pro 15.4',Archos-Diamond Alpha+,Archos-Diamond Omega,Archos-Sense 55DC,Archos-Sense 55s,Asus-Zenfone V V520KL,BlackBerry-DTEK60,BlackBerry-Keyone,BlackBerry-Motion,BQ-Aquaris X Pro,Coolpad-Cool S1,Gigaset -ME Pro,Google-Nexus 6P,Google-Pixel,Google-Pixel 2,Google-Pixel 2 XL,Google-Pixel C,Google-Pixel XL,HP-Elite x3,HTC-10,HTC-10 evo - Bolt,HTC-10 Lifestyle,HTC-U Play - Alpine,HTC-U Ultra - Ocean Note,HTC-U11,HTC-U11 Eyes,HTC-U11 Life,HTC-U11+,Huawei-Honor 8,Huawei-Honor 8 Premium,Huawei-Honor 8 Pro,Huawei-Honor 9,Huawei-Honor Magic,Huawei-Honor Note 8,Huawei-Honor V8,Huawei-Honor V8 Max,Huawei-Honor V9,Huawei-Mate 10,Huawei-Mate 10 Porsche Design,Huawei-Mate 10 Pro,Huawei-Mate 20 Lite,Huawei-Mate 9,Huawei-Mate 9 Porsche Design,Huawei-Mate 9 Pro,Huawei-MateBook X 13 Zoll,Huawei-MediaPad M5 10,Huawei-MediaPad M5 10 (Pro),Huawei-MediaPad M5 8,Huawei-Nexus 6P,Huawei-nova,Huawei-nova 2,Huawei-nova 2 plus,Huawei-nova plus,Huawei-P10,Huawei-P10 Plus,Huawei-P9,Huawei-P9 Plus,Kodak-Ektra,Lenovo-MiiX 320,Lenovo-Moto Z ,Lenovo-Moto Z Play,Lenovo-Tab 4 10 Plus,Lenovo-Tab 4 8 Plus,Lenovo-Zuk Edge,LG-G Pad III 10.1,LG-G5 - H850,LG-G5 Dual - H860N,LG-G5 SE,LG-G6,LG-G6+,LG-Nexus 5X,LG-Nexus 6P,LG-Q Stylus,LG-V30,LG-V30S ThinQ,LG-X venture,Meizu-m3x,Meizu-m5 Note,Meizu-MX6,Meizu-Pro 5,Meizu-Pro 6,Meizu-Pro 6 Plus,Meizu-Pro 6S,Microsoft-Lumia 950,Microsoft-Lumia 950 XL,Motorola-Moto Z,Motorola-Moto Z Force,Motorola-Moto Z Play,Nokia-6 (2018),Nokia-7,Nokia-7 plus,Nokia-Lumia 950,Nokia-Lumia 950 XL,OnePlus-2 - Two,OnePlus-3 - Three,OnePlus-3T,OnePlus-5,OnePlus-5T,OnePlus-Mini,Oppo-Find 9,Samsung-A320F Galaxy A3 (2017),Samsung-A520F Galaxy A5 (2017),Samsung-A530F Galaxy A8 (2018),Samsung-A720F Galaxy A7 (2017),Samsung-A730F Galaxy A8+ (2018),Samsung-A750F Galaxy A7 (2018),Samsung-C5010 Galaxy C5 Pro,Samsung-C900F Galaxy C9 Pro,Samsung-G892 Galaxy S8 Active,Samsung-G950F Galaxy S8,Samsung-G960F Galaxy S9,Samsung-G965F Galaxy S9 Plus,Samsung-Galaxy A3 (2017),Samsung-Galaxy A5 (2017),Samsung-Galaxy A7 (2017),Samsung-Galaxy A8 (2018),Samsung-Galaxy A8+ (2018),Samsung-Galaxy C7 (2017),Samsung-Galaxy Note 7,Samsung-Galaxy Note 8,Samsung-Galaxy S8 +,Samsung-Galaxy S8 Active,Samsung-Galaxy Tab Active 2,Samsung-J730F Galaxy J7 (2017),Samsung-N930F Galaxy Note 7,Samsung-N960F Galaxy Note 9,Samsung-S8 Galaxy,Samsung-S8 Plus Galaxy,Samsung-S9 Galaxy,Samsung-S9+ Galaxy,Sharp-Aquos S2,Sharp-Z2,Sony-Xperia L1,Sony-Xperia L2,Sony-Xperia X Compact,Sony-Xperia XA1,Sony-Xperia XA1 Plus,Sony-Xperia XA1 Ultra,Sony-Xperia XA2,Sony-Xperia XZ,Sony-Xperia XZ Premium,Sony-Xperia XZ1,Sony-Xperia XZ1 Compact,Sony-Xperia XZ2,Sony-Xperia XZ2 Compact,Sony-Xperia XZ3,Sony-Xperia XZs,TrekStor-SurfTab Twin 11.6 LTE,Vertu-Constellation (2017),Xiaomi-Mi 4s,Xiaomi-Mi 5,Xiaomi-Mi 5c,Xiaomi-Mi 5s,Xiaomi-Mi 5s Plus,Xiaomi-Mi 6,Xiaomi-Mi A1 (5X),Xiaomi-Mi Max,Xiaomi-Mi Max 2,Xiaomi-Mi Max Prime,Xiaomi-Mi Mix,Xiaomi-Mi Mix 2,Xiaomi-Mi Note 2,Xiaomi-Mi Note 3,Xiaomi-Mi Pad 3,Xiaomi-Mix Evo,Xiaomi-Redmi Pro,Yota-YotaPhone 3,Zopo-P5000,Zopo-Z5000,Zopo-ZP955 Speed 8,ZTE-Axon 7,ZTE-Axon 7 Max,ZTE-Axon 7 mini,ZTE-Axon 7s,ZTE-Axon M,ZTE-Blade V7 Max,ZTE-Blade V8 Pro,ZTE-Blade X,ZTE-Max XL,ZTE-Nubia N1,ZTE-Nubia Z11 Max,ZTE-Nubia Z11 mini,ZTE-Nubia Z17,ZTE-nubia Z17 lite,ZTE-Nubia Z17 mini,ZTE-nubia Z17 miniS,ZTE-nubia Z17s,ZTE-Zmax Pro

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.