Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
6932172610852
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W + USB-Kabel 3A 0,3m lila (PPBD040105)
Artikel-Nr.:
     279-HU-95745
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     95745
EAN/GTIN:
     6932172610852
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
USB Kabel
display: block; font-weight: 500; margin: 18px 0; p margin: 16px 0; word-wrap: break-word; h1 color: #444444; font-size: 24px; line-height: 24px; h2 color: #444444; font-size: 18px; line-height: 18px; ol, ul padding-left: 40px; margin: 16px 0; color: #444444; font-size: 16px; line-height: 22px; word-wrap: break-word;.image-item img display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; max-.video-item .yt-container margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 853px;.video-item .yt-responsive-container padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden;.video-item .yt-container .yt-responsive-container iframe position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; .hidden display: none; 5/4/95745" Baseus Bipow Pro Powerbank 10000mAh 20W Lila mit USB Typ A - USB Typ C 3A Kabel 0,3m

Die Powerbank der bekannten und angesehenen Marke Baseus wird Sie sicherlich in vielen Situationen retten! Dank dessen müssen Sie sich im am wenigsten erwarteten Moment keine Gedanken über einen entladenen Akku Ihres Telefons oder Tablets machen. In der Regel haben Sie Zugriff auf eine zusätzliche, unabhängige Stromquelle, mit der Sie Ihre Geräte im Büro, unterwegs oder im Freien aufladen können . Die Baseus Powerbank hat alles, was Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen - schnelle Ladefunktion, bequemer magnetischer Sitz, geringer Energieverbrauch. Unbedingt genauer anschauen!

Spezifikation:

  • Marke: Baseus
  • Batterietyp: Lithium-Polymer
  • Batteriekapazität: 10000 mAh
  • Gesamtleistung: 20W
  • Eingangsstrom: 5V/3A; 9V/2A
  • Ausgangsstrom (USB-A): 5V/3A; 9V/2A; 12 V/1,5 A
  • Ausgangsstrom (USB-C): 5V/3A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,5 A
  • Abmessungen: 132 x 62 x 19,6 mm
  • Gewicht: ca. 200g
5/4/95745" Die wichtigsten Eigenschaften
  • Es hat eine große Kapazität - 10000 mAh, die genug Energie für Telefone liefert
  • Es verfügt über einen kabelgebundenen Lademodus, der für die meisten Mobiltelefone geeignet ist
  • Es hat einen großen digitalen Bildschirm, der den Batteriestand anzeigt
  • Maximale Ladeleistung - 20 W
5/4/957455" Laden Sie drei Geräte gleichzeitig auf!

Die Powerbank ist mit drei USB-Anschlüssen (2x USB Typ A, 1x USB Typ C) ausgestattet. Dank dessen können Sie mit Hilfe einer Powerbank drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen!

5/4/957456" Schnelles Aufladen

Durch die Unterstützung der Ladeleistung von bis zu 20 W wird Ihr Telefon im Handumdrehen mit Energie gefüllt.

5/4/957450"

Solider Schutz ohne Beschädigungsrisiko

  • konstante Ladetemperatur
  • Kurzschlussschutz
  • Magnetfeldschutz
  • Überspannungsschutz
  • Leistungsschalter
  • Unterspannungsschutz
  • Überspannungschutz
  • Überhitzungsschutz.
5/4/95745" 5/4/957452"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.