Joyroom Starry Series SA32-AC3 3A USB-A/USB-C-Kabel 1 m – weiß
Investieren Sie in Zuverlässigkeit und Komfort beim Laden Ihrer Geräte mit dem Joyroom Starry Series SA32-AC3-Kabel. Dieses einzigartige Kabel liefert nicht nur Energie, sondern bietet auch eine Reihe von Funktionen, die die Verwendung äußerst angenehm machen!
Die wichtigsten Vorteile des Joyroom Starry Series SA32-AC3-Kabels:
- Sanfter Indikator für die Nacht . Die sanfte Kontrollleuchte erleichtert die Nutzung des Kabels auch nachts und sorgt so für ein komfortables und problemloses Aufladen.
- Haltbarkeit auf höchstem Niveau . Das Kabel der Joyroom Starry-Serie ist für den intensiven Gebrauch konzipiert und bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10.000 Biegungen. Sie müssen sich keine Sorgen über Abnutzung oder Beschädigung machen.
- Hochwertiges geflochtenes Nylon . Die präzise Verarbeitung aus strapazierfähigem Material garantiert Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen, was das Kabel nicht nur funktionsfähig, sondern auch langlebig macht.
- Intelligente Spannungs-/Stromregelung . Sicheres und effektives Laden mit minimaler Wärmeentwicklung, was Ihr Gerät vor Überhitzung schützt.
Spezifikation:
- Funktion: Laden/Datenübertragung
- Stromversorgung: USB-A auf Typ-C 3A
- Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
- Material: Geflochtenes Nylon
Weiche Anzeige für Nachtkomfort
Das Joyroom Starry Series SA32-AC3-Kabel bringt das Laden auf ein neues Niveau, insbesondere nachts. Der Soft-Indikator ist ein zartes, dezent leuchtendes Licht, das die Verwendung des Kabels erleichtert, ohne Ihre Sicherheit zu beeinträchtigen. Laden Sie Ihre Geräte bequem in Ihrer Umgebung auf.
Haltbarkeit, auf die Sie zählen können
Das Kabel wurde speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt. Höchste Strapazierfähigkeit, bestätigt durch eine 10.000-fache Lebensdauer, macht ihn zum unersetzlichen Begleiter in jeder Situation. Unabhängig davon, ob Sie es auf Reisen, bei der Arbeit oder zu Hause verwenden, können Sie sicher sein, dass es Ihren Anforderungen entspricht.
Präzisionsgefertigt aus hochwertigem geflochtenem Nylon
Das einzigartige Design der Joyroom Starry Series SA32-AC3-Kabel sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für Ästhetik. Das aus präzise gewebtem Nylon gefertigte Kabel sieht nicht nur stylisch aus, sondern schützt auch vor Verdrehen und mechanischen Beschädigungen. Entdecken Sie die Kombination aus Funktionalität und Eleganz.
Intelligente Spannungs-/Stromregelung
Zuverlässiges Laden ohne Angst vor Überhitzung. Das Joyroom Starry Series SA32-AC3-Kabel ist mit einer intelligenten Spannungs- und Stromregelung ausgestattet, die ein sicheres und effektives Laden garantiert. Der Schutz Ihres Geräts vor übermäßiger Erwärmung hat oberste Priorität.