Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz
Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz
Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz
6932172624507
Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz
Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150136
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     150136
EAN/GTIN:
     6932172624507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Ladekissen

Baseus BS-W530 15W Induktionsladegerät + USB-C-Kabel – USB C 24W 1m – Schwarz

Das Induktionsladegerät BS-W530 der Marke Baseus ermöglicht das komfortable Laden von Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W. Das Ladegerät verfügt über sehr gute Parameter und unterstützt die gängigsten Telefonmodelle, die mit der kabellosen Ladefunktion Qi oder MagSafe ausgestattet sind. Das Zubehör ist mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, um das Gerät vor Beschädigung oder Überhitzung zu schützen. Es eignet sich perfekt für den häufigen Gebrauch und passt mit seinem Design zum Erscheinungsbild moderner Wohn- oder Büroeinrichtungen.

Spezifikation:

important-features">
  • Marke: Baseus
  • Modell: BS-W530
  • Schwarze Farbe
  • Stromeingang: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
  • Ausgangsleistung: 15W
  • Abmessungen: 92x92x6,5mm
  • Gewicht: 49g

Inbegriffen:

  • 1x BS-W530 Induktionsladegerät
  • 1x USB-C - USB-C 24W 1m Kabel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.